曜日別特売

やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる)

やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) - キユーピーやさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) - キユーピーやさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) - キユーピーやさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) - キユーピーやさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) - キユーピーやさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) - キユーピーやさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) - キユーピーやさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) - キユーピー
(1件のレビュー)

適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。

内容量(g)160
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
成分
カロリー(kcal)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19620283Y2-051式(6個)牛すき焼きエネルギー149kcal、たんぱく質6.1g、脂質6.1g、糖質17.0g、食物繊維1.0g、ナトリウム498mg、カルシウム141mg、(食塩相当量1.3g)149
1,080
999
1,079(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
19620292Y2-071式(6個)鶏ごぼうエネルギー112kcal、たんぱく質5.3g、脂質3.8g、糖質13.1g、食物繊維2.2g、ナトリウム506mg、(食塩相当量1.3g)112
1,080
999
1,079(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
19620274Y2-041式(6個)鮭大根エネルギー94kcal、たんぱく質4.5g、脂質1.4g、糖質14.1g、食物繊維3.4g、ナトリウム454mg、(食塩相当量1.1g)94
1,080
999
1,079(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
19620265Y2-031式(6個)親子丼風エネルギー131kcal、たんぱく質6.9g、脂質4.5g、糖質15.5g、食物繊維0.3g、ナトリウム656mg、カルシウム144mg、(食塩相当量1.7g)131
1,080
999
1,079(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
19980126Y2-051個牛すき焼きエネルギー149kcal、たんぱく質6.1g、脂質6.1g、糖質17.0g、食物繊維1.0g、ナトリウム498mg、カルシウム141mg、(食塩相当量1.3g)149
200
199
215(税込)
欠品中
返品不可
19980135Y2-071個鶏ごぼうエネルギー112kcal、たんぱく質5.3g、脂質3.8g、糖質13.1g、食物繊維2.2g、ナトリウム506mg、(食塩相当量1.3g)112
200
199
215(税込)
取扱停止中
返品不可
19980117Y2-031個親子丼風エネルギー131kcal、たんぱく質6.9g、脂質4.5g、糖質15.5g、食物繊維0.3g、ナトリウム656mg、カルシウム144mg、(食塩相当量1.7g)131
200
199
215(税込)
欠品中
返品不可
19980065Y2-041個鮭大根エネルギー94kcal、たんぱく質4.5g、脂質1.4g、糖質14.1g、食物繊維3.4g、ナトリウム454mg、(食塩相当量1.1g)94
190
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19980065Y2-0419620274Y2-04Y2-04 やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19620274やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる)キユーピー1式(6個)
999
欠品中
税込1,079
重複

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19620265
2023-08-23
用途: 毎食事
株式会社ひかり企画医療・福祉・介護関連業

おかゆのみではなかなか食が進まなかったのですが、おじやを差し上げることで、食が進み始め完食されています。口から食べることで、元気が出てきたと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする