インジニオ レードル

インジニオ レードル T-fal(ティファール)
(1件のレビュー)

デザインと機能を徹底的に追求したティファール最高級シリーズ!優れた耐久性で長く愛用できる高品質!
すくいやすく、注ぎやすい!味噌汁やスープなど、小さな具材もすくいやすい、注ぎやすい。

材質(本体)ナイロン 質量(g)75 耐熱温度(℃)(シリコン)230、(ナイロン)220 材質(ハンドル)ABS樹脂、(ストッパー)シリコン樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×65×.305 食器洗浄機 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19632314 K21325
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19632314
2016-08-22
用途:
汁物を作るとき

滑り止めが付いてるので、Good!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする