SHIMANO(シマノ) BR-IM31Rブレーキユニット フィン付き BR-IM31Rブレーキユニット フィン付き (1件の商品レビュー) 放熱フィン付で長い坂道などでも安心! 用途 一般車用のローラーブレーキです。専用のハブと組み合わせて使用します。 仕様 リア用、冷却フィン径90mm 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 ABRIM31RCJM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 19635656 ABRIM31RCJM ¥2,732 ¥2,690 1 ¥2,690 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ自転車用品自転車部品自転車ブレーキ関連ブレーキ/ブレーキシュー自転車用ブレーキ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ローラーブレーキユニット SHIMANO(シマノ) ¥2,390 (31) 2. ローラーブレーキユニット フィン付 SHIMANO(シマノ) ¥2,690 (4) 3. 後輪 アルミホイール(ローラーブレーキ用) アサヒサイクル ¥3,690〜 (10) 4. 後輪 アルミホイール(ボス/ローラーブレーキ用) アサヒサイクル ¥2,990 (17) 5. 36H 内装3段ハブ ローラーブレーキ用 SHIMANO(シマノ) ¥8,690 (2) 6. インター3 内部一式 SHIMANO(シマノ) ¥4,790 (12) 7. 後輪 ステンレスホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) アサヒサイクル ¥9,690〜 (1) 8. 後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用) アサヒサイクル ¥3,790〜 (26) 9. 後輪 アルミホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) ロング軸 アサヒサイクル ¥8,790〜 (1) 10. ドラム抜き ホーザン ¥4,490 (13) 11. 前輪 アルミホイール アサヒサイクル ¥2,490〜 (34) 12. サーボブレーキ ワイヤー式 Karasawa(唐沢製作所) ¥1,490 (85) 13. サーボブレーキ ロッド式 Karasawa(唐沢製作所) ¥2,390 (4) 14. 後輪 ステンレスホイール(ローラーブレーキ用) アサヒサイクル ¥4,990〜 (1) 15. 28H 内装3段ハブ ローラーブレーキ用 SHIMANO(シマノ) ¥8,690 (2) 16. ローラーブレーキ用グリス SHIMANO(シマノ) ¥999 (64) 17. 富士ブレーキローラ 富士製作所 ¥18,900 (0) 18. サーボブレーキ CAPTAIN STAG ¥1,890 (2) 19. 内装3段ハブ用小物セット SHIMANO(シマノ) ¥989 (12) 20. ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ ¥179〜 (178) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: アルベルトの交換用 重量級ですが、メンテもトラブルも少ない信頼できるブレーキです。 これは注文コード 19635656 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2017-01-20] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: アルベルトの交換用 重量級ですが、メンテもトラブルも少ない信頼できるブレーキです。 これは注文コード 19635656 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2017-01-20]