アスベル アスベルの 厨房用品 アスベルの キッチン・調理用品 アスベルの ボール・ざる・漬物・米びつ 密閉米びつ2kg ホワイト 密閉米びつ2kg ホワイト 注文コード (2件のレビュー) 材質本体・フタ・軽量カップ=PP、パッキン=シリコーンゴム 容量(kg)2 トラスコ品番479-4184 長さ(mm)110 幅(mm)167 色ホワイト 高さ(mm)293 質量(g)250 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 7509-09 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19635437 7509-09 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボール・ざる・漬物・米びつ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リベラリスタ ボール・コランダーセット L リス 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ ボール <L>レッド リス 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ H&H コランダー S リス 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ H&H コランダー <21> B H&H 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 米びつ コメラックス エムケー精工 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 漬物樽用ポリ袋(2枚入) リス 税込¥197 ¥179 バスケットへ みそ容器 11型 BE リス 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ H&H ウォッシュタブ ラウンド リス 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 太渕盆ザル つかさき 税込¥582~ ¥529~ H&H コランダー <24> B H&H 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ハイペット S-40 CB ハイペット 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ H&H ウォッシュタブ スクエア リス 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ まいにち使いたいフタ付きボウル ミニ 曙産業 税込¥505 ¥459 H&H ボール <24> B H&H 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ボール <S>ホワイト リス 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ ハイペット R-50 CB ハイペット 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ H&H ボール S リス 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ みそ容器 6型 BE リス 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ H&H ボール <21> B H&H 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ つけもの 押蓋 23型用 I リス 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品ボール・ざる・漬物・米びつ米びつ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 19635437 2020-07-03 用途: 米を入れてます。 金融・保険業 丁度、冷蔵庫に立てて入る大きさで、重宝しています。 参考になった 対象商品: 19635437 2019-08-27 用途: お米の冷蔵保存 秋田屋米穀店 様 (卸売・小売業) これは優れもの!猛暑でも美味しさ長持ち。蓋で計量も出来ちゃう! 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります ザル・カゴ(手なし) てぼ・煮ざる ボウル 米びつ 漬物樽・漬物容器 野菜水切り器 片手ザル・すくいザル・揚げザル 両手ザル・揚げザル 盆ザル・ためざる タライ・タル 干し網 洗米用品 ざる置台 シェアする マイページ 最近見た商品