アスベル
密閉米びつ2kg ホワイト
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19635437
品番
7509-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
トラスコ品番
479-4184
材質
本体・フタ・軽量カップ=PP、パッキン=シリコーンゴム
長さ(mm)
110
幅(mm)
167
色
ホワイト
高さ(mm)
293
質量(g)
250
容量(kg)
2