地木目長手盆

地木目長手盆 - 若泉漆器
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂黒天朱耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
商品状態
規格
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196492881-62-133.5×26×2.2-尺1寸
1,050689
689
758(税込)
当日出荷
196492971-62-236×28.2×2.2-尺2寸
1,300848
848
933(税込)
5日以内出荷
返品不可
196493061-62-339.2×30.7×2.2-尺3寸
1,450949
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
196493151-62-442.6×33.3×2.5-尺4寸
2,0001,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
196493241-62-545.6×35.6×2.4-尺5寸
2,4001,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
196493331-62-648.3×37.5×2.5-尺6寸
2,9001,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
196493421-62-751.5×39.5×2.5-尺7寸
3,5002,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
719407791-62-2【ワケあり】36×28.2×2.2※理由あり(未使用・未開封)尺2寸
1,300848
679
アウトレット
747(税込)
当日出荷
返品不可
残り35点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする