中間取付形ダクトファン / 丸形中間取付形

中間取付形ダクトファン / 丸形中間取付形 三菱電機

ドレン抜きエルボ付(呼び径13用塩ビパイプ〈外径18mm〉またはビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
電源コード直付け
金属ボディ
金属製斜流ファン
丸形中間取付形タイプ

羽根径(Φmm)190 質量(kg)3.5 電圧(V)100 消費電力(W)28/29(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)43/46(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×248×350 適合パイプ径(Φmm)150 風量(m3/h)205/245(50Hz/60Hz) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19777494 V-19ZMT2
26,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする