フリーパワーコントロールタイプ / 専用コントローラー
風量無段階(25~100%)調整可能
本コントローラーと組合せる際には3線配線となります。
本コントローラーは他の換気扇と組合せて使用できません。
本コントローラー1台につき、ZR-Xタイプ換気扇1台運転の組合せになります。
フリーパワーコントロールタイプ専用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×52
内容量1台
風量無段階(25~100%)調整可能
本コントローラーと組合せる際には3線配線となります。
本コントローラーは他の換気扇と組合せて使用できません。
本コントローラー1台につき、ZR-Xタイプ換気扇1台運転の組合せになります。
フリーパワーコントロールタイプ専用