深形フード / (防雨形・ステンレス製・防虫網付)

深形フード / (防雨形・ステンレス製・防虫網付) 三菱電機

粉体塗装仕上げ(フード部)
適用パイプ:Φ75mm
質量:0.4kg
耐蝕性ステンレス(SUS304)
防虫網は10メッシュ
抜け止め金具付(スプリング式)
V-05PL、V-05PL-S用
室内側より取付けます。

質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×114×123 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19784117 P-11CVSR3
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする