中間取付形電動シャッター(排気用)

中間取付形電動シャッター(排気用) 三菱電機
(1件のレビュー)

耐蝕塗装仕上げ
定格単相:100V50/60Hz
消費電力:3.9W/3.4W
常閉式
垂直取付可
機密性能:19.6Pa時2m3/h以下
適用パイプ:Φ100mm

質量(kg)1.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×156×260 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19784354 P-13DUE4
16,600
7,598
8,358 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19784354
2022-11-21
用途:
新規取付
その他業種

マンション共同排気塔接続の換気扇に使用。
今までは換気扇の風圧シャッターのみで換気扇停止時も気流が発生し
冬場寒い思いをしておりましたが、取り付け後換気扇停止時にはしっかりと
気流は遮断され、温かくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする