BIG RADIUS (ビッグラディウス)
大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。
その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。
フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。
O2センサー取付穴有。
用途フルエキゾースト
色クローム
適合車種スポーツスターファミリー(14-15)
内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※一般公道使用不可。※バイク本体は別売りです。