杖用ゴムチップ

杖用ゴムチップ - 幸和製作所杖用ゴムチップ - 幸和製作所杖用ゴムチップ - 幸和製作所杖用ゴムチップ - 幸和製作所杖用ゴムチップ - 幸和製作所杖用ゴムチップ - 幸和製作所杖用ゴムチップ - 幸和製作所
(1件のレビュー)

取替えゴムも充実の在庫

内容量1個
全13種類を絞り込む
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
内径(mm)
接地面(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199275929718ブラウン16Φ46.51529.3
450429
429
472(税込)
6日以内出荷
199276089718ブラウン19Φ46.71838
450429
429
472(税込)
6日以内出荷
199276179718ブラック16Φ46.51529.3
450429
429
472(税込)
6日以内出荷
199276269718ブラック19Φ46.71838
450429
429
472(税込)
6日以内出荷
19927635306155ブラウン15Φ46.514.529.5
600589
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
19927653306196ブラウン18.5Φ46.417.937.8
800799
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
19927678306197ブラック12Φ30.31229.5
480419
339
アウトレット
373(税込)
当日出荷
残り1点です
19927644306155ブラック15Φ46.514.529.5
480
取扱い終了
19927662306196ブラック18.5Φ46.417.937.8
710
取扱い終了
19927687326002グレー29Φ50.328.544.4
560
取扱い終了
1992769632600229Φ50.328.544.4
560
取扱い終了
19927705326031グレー21Φ56.720.742.5
610
取扱い終了
1992771432603121Φ56.720.742.5
610
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19927626
2022-03-22
用途: ロフストランド
その他業種

ロフストランドで使用しているチップが摩耗したので購入し使用しました。
普通に使用できています。
グリップ感もまずまずです。後は寿命がどうかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする