マルチカラーテクスチャー

マルチカラーテクスチャー - ラストオリウム
(4件のレビュー)

防さび機能とザラザラとした独特なテクスチャー仕上げが一度に可能です。
耐久性と耐腐食性に優れた丈夫な塗膜を作ります。
30cm以上離して、1回目は全体にタレない程度に軽く吹き付けます。下地が透けるくらいで構いません。乾燥後、この作業を繰り返すときれいな仕上がりになります。

用途鉄部、非鉄金属(亜鉛めっき面不可)など。オータムブラウン特性耐久、防さび塗り面積(m2)0.9~1.1主な用途鉄、非鉄金属指触乾燥時間(分)30(20℃ 50%湿度)完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1~2(20℃ 50%湿度)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性内容量1缶(340g)
注意
※使用する時は、30秒以上十分に振り、よくかき混ぜて下さい。使用中も時々振って下さい。
※塗る面のゴミ、油分、サビ、ゴミ等を取り、きれいな面に塗装して下さい。
※雨天の日や、湿度の高い日(80%以上)の塗装は、避けて下さい。
※塗り面積は、素材、塗り方等により多少異なります。
※乾燥時間は、気象条件により多少異なります。
※塗装前に、裏面表示をよく読んでから使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19996052
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-28
用途: 庭のウッドフェンス用の支柱に
建設業・工事業

庭にウッドフェンスをDIYするのに支柱となるカラーのスチール角材に使用しました。1500mmの50角に2回利用で2本必要でした。吹き付けるのは難しくありませんが、押す部分が小さいため吹き出し口付近の指にスプレーがかかるのが残念。吹き付け当初は白っぽい感じだが、乾くとザラッとしたブラウンカラーになり、ハードウッドの色合いと相性良く思った通りの色でした。
ただ、一つ重要な欠点があって色が落ちたり劣化している訳では無いのですが、雨などの水分にあたると全体的に白っぽくなります。
乾くとまたブラウンに戻るので仕様なのだとは思いますが、その点だけが非常に気になりました。

対象商品 : 19996052
2019-01-04
用途: バイクの塗装
農・林・水産業

ざらっとした錆び感とレトロなアンティーク感をだしたくて使いました。
質感をだすには数回に分けて重ね塗りする必要があるのですが、質感のいいレトロな錆び感だせました♪
簡単にアンティーク感をだせるので他にも使いたいですね。
ちなみに重ね塗りするとスプレーキャップのまんまの色合いでますよ。

対象商品 : 19996052
2018-11-21
用途: レッグシールドの塗装

バイク用レッグシールドは味気ない白色で見た目が悪い為、バイクのブラウン色に合いそうなので色なので塗装に使用しました。密着性が高く、肉厚が有り、質感が良いので気に入りました。

対象商品 : 19996052
2017-01-15
用途: 門扉に塗装
有限会社結ゆい建設業・工事業

オータムブラウン色のスプレー缶がこの製品しか見つからず購入にいたりましたが、よいしょうひんです。ブツブツ管は無くてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする