黒板用塗料 チョークボード ハケ塗り(RUST-OLEUM)

黒板用塗料 チョークボード ハケ塗り(RUST-OLEUM) - ラストオリウム
(3件のレビュー)

お好きな場所に黒板を作ることができ、チョークで文字を書いたり消したりできるようになります。
マグネティックプライマーを下塗りすると「磁石の付く黒板」ができ上がります。
屋内でのみご使用になれます。
短毛ローラーで塗ってください。

用途金属、木部、ガラス、ダンボールなど。ブラックタイプハケ塗り塗り面積(m2)8.8~11主な用途木、金属、ガラス指触乾燥時間(分)30(20℃ 50%湿度)完全硬化時間24時間硬化時間(時間)2(20℃ 50%湿度)使用場所屋内危険物の類別非危険物特性プライマー内容量1缶(887mL)
注意
※使用する時は、30秒以上十分に振り、よくかき混ぜて下さい。
※塗る面のゴミ、油分、サビ、ゴミ等を取り、きれいな面に塗装して下さい。
※雨天の日や、湿度の高い日(80%以上)の塗装は、避けて下さい。
※塗り面積は、素材、塗り方等により多少異なります。
※乾燥時間は、気象条件により多少異なります。
※塗装前に、裏面表示をよく読んでから使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19996174
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19996174
2020-07-08
用途: 店内改装
飲食業

店内クロスに今まではPOPでアピールしていましたがクロスに直接塗装しチョークで書き込みしています

対象商品 : 19996174
2020-01-16
用途: 飲食店 店内 装飾
飲食業

チョークで書いた線を消すと 白い跡が綺麗に取れない
水拭きすると 余計に汚くなってしまう

2が参考にしています
対象商品 : 19996174
2016-04-11
用途: ホワイトボードの裏側に塗装

移動キャスターの付いた片面のみのホワイトボードの裏面がそのまま金属面になっていたので、黒板にすれば両面使えて便利だなと思い、早速塗装しました。ローラーを使って塗装しても少し凹凸ができますが、白チョークで書く分には問題なしでした。
キャスター付き中型ホワイトボードよりキャスター付き中型黒板が欲しかったのですが、今時販売してないので助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする