くもりガラススプレー フロステッドガラス(RUSTーOLEUM)

くもりガラススプレー フロステッドガラス(RUSTーOLEUM) - ラストオリウム
(2件のレビュー)

透明なガラスをすりガラス仕上げにします。
目隠ししたいガラスなどに最適です。
ステンシルを使って模様をつけたり、アクセサリーにもお勧めです。
屋内でのみご使用になれます。

用途ガラス、ミラー。すりガラス仕上げ塗り面積(m2)0.6~0.7硬化時間(分)5~10(20℃ 50%湿度)主な用途ガラス、屋内危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.225L危険物の性状非水溶性内容量1缶(312g)
注意
※使用する時は、30秒以上十分に振り、よくかき混ぜて下さい。使用中も時々振って下さい。
※塗る面のゴミ、油分、ゴミ等を取り、きれいな面に塗装して下さい。
※雨天の日や、湿度の高い日(80%以上)の塗装は、避けて下さい。
※塗り面積は、素材、塗り方等により多少異なります。
※乾燥時間は、気象条件により多少異なります。
※塗装前に、裏面表示をよく読んでから使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19996208
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-09-06
用途: 透明ガラスの塗装
柳堀建築建設業・工事業

ガラスの塗装後のコーティング用スプレーがあると良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 19996208
2017-09-22
用途: 透明ガラスを曇りガラスにしたい時
建設業・工事業

耐久性は分からないけれど、そとからは見え無さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする