EXILIM EX-FR10 フリーハンド撮影向けセット
危険な場所の撮影を安全に手軽に実現。現場での撮影を効果的にサポート。
ハードな現場でも安心の防水規格(IPX7)、2m落下の耐衝撃性能、防塵性能(IP6X相当)。
付属品コントローラー(EX-FR10CT)、ヒンジユニット、レンズフード、三脚ナット、ネックストラップ、カラビナストラップ、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、クイックスタートガイド(保証書付き)
セット内容カメラ本体(EX-FR10GN)、マルチアングルベルトセット(EAM-3)
寸法(mm)【カメラ】Φ60.9×(D)28.8(ヒンジ含まず)、【コントローラー】(W)49.7×(H)84.2×(D)18.9、【合体時】(W)60.9×(H)153.1×(D)34.2(ヒンジ含む)
色グリーン
質量(g)【カメラ】約63(ヒンジ含まず、メモリカード含む)、【コントローラー】約80、【合体時】約175(ヒンジ含む)
電源【カメラ】専用リチウムイオン充電池(内蔵)、【コントローラー】専用リチウムイオン充電池(内蔵)
レンズ35mmフィルム換算/約21mm
有効画素数1400万画素
機能<撮影関連機能>静止画撮影/プレミアムオート、インターバル撮影、アートショット、タッチシャッター、Wi-Fiリモート撮影、顔検出、メイクアップ、動画撮影(FHD)/プレミアムオート、インターバル撮影、Wi-Fiリモート撮影、<再生機能>ハイライトムービー作成、ハイライトフォト作成、ハイライトスコア機能、マルチ表示、拡大表示、回転表示、Wi-Fi接続時(スマートフォン(タブレット)から見る、スマートフォン(タブレット)へ送る、パスワード、SSID設定)、<その他>カメラ、コントローラの分離機構、【カメラ】自動回転撮影、USB充電及び給電駆動、【コントローラー】自動回転表示、鏡面表示、フリック起動、バイブレーター、USB充電及び給電駆動
総画素数1676万画素
ズームデジタルズーム4倍
シャッターCMOS電子シャッター
撮影範囲(レンズ先端から)オートフォーカス/約10cm~∞
焦点距離(mm)f=3.8mm
内部メモリー(記録エリア):約65.9MB
電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠)/約255枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠)/約1時間05分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準)/約1時間15分、連続再生時間(約10秒に1枚ページ送り)/約4時間05分
外部メモリーmicroSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応
通信機能【カメラ】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2、(Wi-Fi)準拠規格 IEEE 802.11b/g/n、【コントローラー】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2
時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、自動カレンダー/2049年まで
撮像素子1/2.3型CMOS(裏面照射型)
ホワイトバランスオート、アウトドア、インドア
記録ファイル形式静止画/JPEG(Exif Ver. 2.3/DCF2.0準拠)、動画/MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(モノラル)
液晶モニター2.0型
フォーカス方式/コントラスト検出方式オートフォーカス、モード/オートフォーカス、AFエリア/インテリジェント、マルチ
露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ)
絞りF2.8
露出制御プログラムAE方式
セルフタイマー作業時間 5秒
F値F2.8
ISO感度設定静止画/オート、動画/オート
マイク/スピーカー【カメラ】モノラル/モノラル
外部接続【カメラ】マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応、USB給電駆動対応)、【コントローラー】マイクロUSB端子(USB充電対応、USB給電駆動対応)
記録画素数(最大サイズ時)静止画/外部メモリー16GB:約3199枚、動画/最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、1回当たりの撮影可能時間:29分
内容量1セット