懐石 卓上コンロ用炭火風焼網

懐石 卓上コンロ用炭火風焼網 パール金属

形状 外径×高さH(Φmm×mm)155×37 材質アミ:鉄(クロムめっき)、ネットプレート:鉄(セラミック入石膏質) 質量(g)225 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20026624 H-6475
1,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする