玉虫柄スプレー カラーシフト(RUST-OLEUM)

玉虫柄スプレー カラーシフト(RUST-OLEUM) - ラストオリウム
(1件のレビュー)

玉虫のように見る角度によって多彩な色に仕上げます。
下地の色が黒い部分にのみ、機能を発揮します。
バイクやヘルメット、アクセサリーにお勧めです。
屋内外でご使用になれます。

ギャラクシーブルー使用場所屋内外兼用塗り面積(m2)0.9~1.1主な用途金属、木部、プラスチック、ガラスなど指触乾燥時間(分)20~30(20℃ 50%湿度)完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1(20℃ 50%湿度)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.196L危険物の性状非水溶性内容量1缶(312g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19996305
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19996305
2019-06-19
用途: バイク用減るヘルメットの塗装

ダークブルーの上に塗りました。普通のクリアみないな要領で簡単に塗装が出来、玉虫具合もしっかり出るので、目立つ感じになりました。室内の電気でも判るくらいで、太陽光だととても綺麗に変わります。これは簡単にできるので、とてもおススメです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする