安全保護メガネ オールクリアツートン 一眼型
(14件のレビュー)レンズ部とつる部で色の違うおしゃれな安全メガネ。
ポリカーボネイド仕様の耐衝撃性に優れた安全メガネです。
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
メガネ併用可。
- 用途
- 作業時の目の保護に。
- 仕様
- ANSI Z87.1規格耐衝撃性適合、メガネ併用可
- 材質
- ポリカーボネート
- 形状
- 一眼型
- 質量(g)
- 44
- 規格
- ANSI規格品(Z87.1)
- レンズ色
- クリア
- フレーム色
- オレンジ
- レンズ
- 加工なし
- 機能
- メガネ併用可、耐衝撃性
- 内容量
- 1個
注意
※ANSI規格に関しては、耐衝撃性のみ規格に適合した試験を行っております。※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないでください。視力の低下や喪失を招く恐れがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。
※直射日光を避け、高温・多湿の場所では保管しないでください。
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 20086368
2019-12-12
用途: 刈払機での草刈り
安全保護めがねとしての機能は十分です。レンズもポリカーボネイトで丈夫ですし何より価格がすごく安くていいです。壊れたらまた購入したいです。














![児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具] 児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377740-260828-12.jpg)




