シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
Gカットクロス
不織布とガラス繊維を組み合わせた立上り用クロスです。
主な用途
ガラス
幅(mm)
100
長さ(m)
100(織物)
主成分
ガラス・ビニロン
密度
タテ5.6±0.5、ナナメ5.6±0.5(本/25mm)
伸長率(%)
3~4(タテ・ヨコ)
危険物の類別
非危険物
内容量
1巻(100m×10本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20068003
-
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください