ニッペホームプロダクツ
ペンキュア ペイントうすめ液
(2件のレビュー)
油性系塗料に使用するうすめペイントうすめ液(シンナー)です。
用途
油性系塗料をうすめる時や、用具洗い、塗る面の汚れや油分の清掃、シールはがし、落書き落しなどに。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.1L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(100mL)
注意
※水性塗料やラッカーうすめ液(シンナー)を使用する塗料には、使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20069385
-
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください