アンパンマン 3WAYマグ

アンパンマン 3WAYマグ LEC(レック)

赤ちゃんの成長に合わせて、吸い口マグ・ストローマグ・マグカップと3種類に使い分けができる便利なマグです。マグ(5カ月頃~)…吸い口は赤ちゃんの口に合わせた形です。そのまま吸っても、噛んでしまっても吸える様になっています。ストロー(8カ月頃~)…使わない時に便利なストロー収納口付きです。コップ(8カ月頃~)…持ち手を外すと、コップとして使えます。

用途こども用 材質本体・持ち手・フタ・リング:ポリプロピレン、吸い口・ストロー・ストロー受け:シリコーンゴム 仕様3WAY( 吸い口マグ・ストローマグ・マグカップ) 寸法(mm)125×80×130 質量(g)176 タイプマグカップ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20085878 T-245
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする