バッテリースコープ
鮮明なカラー液晶画像で3.5インチの大型液晶ディスプレイを搭載しています。
Micro SDカード対応で画像・動画の撮影保存が可能です。
暗い場所でも見やすい、4段階照度調整可能なLEDライトが付いています。
カメラケーブルは防水仕様です。
ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.5
ケーブル長(m)1.2
液晶モニター3.5インチ
仕様バッテリー
付属品8.5mmカメラケーブル、ケーブル先端用アクセサリー
質量(g)560
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー
定格電圧(V)DC6、DC10.8
最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25
本体寸法(幅W×全長×高さH)90×217×49
連続使用時間(時間)約5
相対湿度5~95%
解像度320×240
保管温度範囲(℃)-20~60
ビデオフォーマットNTSC
内容量1台
商品説明動画
ボッシュ コードレススコープ GIC120C型
光学測定器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20097796 | GIC120C | 64425386 | GIC5-27C |
![]() |
工業用内視鏡カメラ | BOSCH(ボッシュ) | 1台 | ¥69,000 税込¥75,900 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20