エンジン刈払機
排気量21mL
|
(3件のレビュー)
4.0kg以下の軽量ボディを実現!
テンションレバーを放すと、スロットルレバーがアイドリング状態に戻ります。
手元停止スイッチ。
ハンドル形状ループハンドル
タンク容量(L)0.4
付属品チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ
質量(kg)3.9
燃料25~50:1(ガソリン)(2ストローク専用オイル)マキタ純正またはJASO分類FC級以上のオイルを使用
排気量(mL)21
草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)
防振装置ホルダー防振
スパークプラグNGK BPM-7A
気化器形式ダイヤフラム
始動方式リコイルスタータ
振動3軸合成値(m/s2)5.6
肩掛けバンド緊急離脱装置付
内容量1台