MEM2102L エンジン刈払機 マキタ 20148083

エンジン刈払機

(3件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20148083 品番MEM2102L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,200

4.0kg以下の軽量ボディを実現!
テンションレバーを放すと、スロットルレバーがアイドリング状態に戻ります。
手元停止スイッチ。

ハンドル形状ループハンドル タンク容量(L)0.4 付属品チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ 質量(kg)3.9 燃料25〜50:1(ガソリン)(2ストローク専用オイル)マキタ純正またはJASO分類FC級以上のオイルを使用 排気量(mL)21 草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー) 防振装置ホルダー防振 スパークプラグNGK BPM-7A 気化器形式ダイヤフラム 始動方式リコイルスタータ 振動3軸合成値(m/s2)5.6 肩掛けバンド緊急離脱装置付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20148083
2019-12-26
用途:
家の周りの除草作業
農・林・水産業

機械の重さが軽いので疲れにくいが、馬力が小さいため、短めの草刈りなら難なくできる。

対象商品:
20148083
2019-06-16
用途:
梅畑の下草刈り
その他業種

傾斜地で4サイクルを振り回して肋骨を骨折してしまい、一流メーカーで軽量な体に負担の少ない機械を探していて購入することとなった。まだ一回しか使用していないが、とにかく軽くて扱いやすかった。

対象商品:
20148083
2017-08-09
用途:
畑や農道の草刈り

妻用に購入いたしました。軽くて使いやすいのが一番。女性で太い枝を切ることはないので十分すぎるほど。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする