虫取りクリーナー 10Lバックインボックスタイプ

虫取りクリーナー 10Lバックインボックスタイプ モノタロウ
(2件のレビュー)

使用方法
1:まず最初に水をかけて砂やホコリ等のゴミをを洗い流してください。(キズの原因になります)
2:次に虫等が付着した場所に虫取りクリーナーをスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジなどで軽く洗ってください。
3:最後に水で十分に洗い流して下さい。(水で湿らせた柔らかい布等でに拭き取って頂いても大丈夫です。)
付属品専用コック 成分ブチルジグリコール、エタノール、水 液色黄色 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 内容量1箱(10L)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20136192 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20136192 - 09365176 17-101 17-101 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業 09365176 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業 1箱(10L) 4,698 税込5,168 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20136192
2021-08-13
用途:
バンパーや窓ガラスに付着した虫の除去に

高速道路走行後に付着した虫の除去に使いました。
水で虫の死骸を濡らしたあとに吹きかけてしばらくおいておくと、柔らかくなって洗い落としやすくなります。
虫の除去能力は高いのですが、ヘッドライトに使用したところ、ヘッドライトカバーが白化してしまいました。もとからコーティングが劣化していたのかもしれませんが、使用時は気をつけたほうが良さそうです。
あと、安いのはありがたいのですがもう少し少量で売ってもらえると助かります。流石に10Lは多かったです。

対象商品:
20136192
2019-07-30
用途:
トラックなどの虫取り
株式会社A-TRUCK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

吹き付けて少し時間を置いてから水洗いすると、ほぼ虫汚れは落ちてしまうので手軽で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする