Measurement Computing co.
1ch 熱電対測定デバイス
仕様
【サンプリングレート】 4S/s
【アナログ入力】 1ch
【分解能】 20bit A/D使用
【その他】 miniプラグ対応、Windows32/64、Linux、Macプラットフォーム対応、J,K,R,S,T,N,E,B熱電対サポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20155494
USB-2001-TC
¥
36,000
¥
35,980
¥
29,691
アウトレット
¥
32,660
(税込)
当日出荷
残り13点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください