Rufca 風呂いす ワイド

Rufca 風呂いす ワイド LEC(レック)
(3件のレビュー)

汚れ・カビが付きにくい清潔感のあるアルミ脚。すべり止めが付いているので、滑りにくく使いやすいです。耐荷重100kgのしっかりしたつくりですが、とても軽く扱いやすいです。すわる・立つがとてもラクな高さです。ワイドな座面と、ゆるやかなヘコミと背当てがおしりに収まる安定した形状です。通気性がよく、洗いやすい形状なので衛生的です。浴室以外でも玄関・アウトドア・子ども用スツールとしても使えます。

用途お風呂用 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用場所
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20158933 BB-387 浴室 ポリプロピレン、アルミ合金、EVA樹脂
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20158942 BB-387 - 座面・キャップ:ポリプロピレン、脚:アルミニウム合金、すべり止め:EVA樹脂
3,786
 
 
取扱い終了

返品不可
20158958 BB-386 浴室 ポリプロピレン、アルミ合金、EVA樹脂
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28746306 BB-387 浴室 ポリプロピレン、アルミ合金、EVA樹脂
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-05-11
用途:
身体の悪い家族用に

風呂場の使用はもちろんですが、食事時にも使用して助かっています 何と言っても高さが微妙に良く本人も満足しています

対象商品:
20158942
2024-02-26
用途:
食事/風呂で使用

この手のものには高さがあり非常に使いやすいんですねぇ しっかりしていて良く活躍してくれています

対象商品:
20158942
2021-11-29
用途:
入浴時
その他業種

介護用ではなく通常生活での入浴時でも,腰痛持ちには立ち上がりやすい座高として40cmは必須です.
この高さ,この軽さ,このデザインの風呂イスは,このレックのRucaしかありません.
商品自体は座面プラスチック材が洗剤成分に弱く傷付きやすく劣化が早いこと,脚の先にはゴムが付いているわけではなく硬いプラスチックのため,浴室では滑りやすい(反対に座ったままでの移動はしやすい)こと,座面と脚部分が差し込みで溶接はしていないためかなりカビやすく,しかも掃除しづらいことが挙げられます.
重量のある成人男性がどっかり座っても耐えうる強度はあり!

このスペックの商品を,どの通販サイトよりも安価に販売されているモノタロウさま,感謝!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする