Rufca 風呂いす ワイド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20158942 品番BB-387
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,786
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

汚れ・カビが付きにくい清潔感のあるアルミ脚。すべり止めが付いているので、滑りにくく使いやすいです。耐荷重100kgのしっかりしたつくりですが、とても軽く扱いやすいです。すわる・立つがとてもラクな高さです。ワイドな座面と、ゆるやかなヘコミと背当てがおしりに収まる安定した形状です。通気性がよく、洗いやすい形状なので衛生的です。浴室以外でも玄関・アウトドア・子ども用スツールとしても使えます。

用途お風呂用 仕様風呂いす 材質座面・キャップ:ポリプロピレン、脚:アルミニウム合金、すべり止め:EVA樹脂 寸法(mm)370×340×440 質量(g)860 タイプRufca

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-11
用途:
身体の悪い家族用に

風呂場の使用はもちろんですが、食事時にも使用して助かっています 何と言っても高さが微妙に良く本人も満足しています

対象商品:
20158942
2024-02-26
用途:
食事/風呂で使用

この手のものには高さがあり非常に使いやすいんですねぇ しっかりしていて良く活躍してくれています

対象商品:
20158942
2021-11-29
用途:
入浴時
その他業種

介護用ではなく通常生活での入浴時でも,腰痛持ちには立ち上がりやすい座高として40cmは必須です.
この高さ,この軽さ,このデザインの風呂イスは,このレックのRucaしかありません.
商品自体は座面プラスチック材が洗剤成分に弱く傷付きやすく劣化が早いこと,脚の先にはゴムが付いているわけではなく硬いプラスチックのため,浴室では滑りやすい(反対に座ったままでの移動はしやすい)こと,座面と脚部分が差し込みで溶接はしていないためかなりカビやすく,しかも掃除しづらいことが挙げられます.
重量のある成人男性がどっかり座っても耐えうる強度はあり!

このスペックの商品を,どの通販サイトよりも安価に販売されているモノタロウさま,感謝!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする