曜日別特売

激落ちワイパー ウェットシート

激落ちワイパー ウェットシート - LEC(レック)

水拭き感覚で使える超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートです。ザラつき・ベタつき汚れをシートの隙間にかき取って逃がしません。洗剤を使用していないので2度拭き取りいらずでベタつかず、サラッとした仕上がりです。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。

用途
液晶テレビ用
成分
水・エタノール・除菌剤
トラスコ品番
819-1092
材質
レーヨン・ポリエステル・ナイロン
シリーズ
激落ちシート
シートサイズ(mm)
300×200
適合用途
液晶テレビ用
内容量
1個(20枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20162406SS-008
¥232
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする