多出力直流安定化電源

多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
定電圧/定電流
各CH絶縁
各CH独立コントロール
CH1+CH2加算トラッキング機能

質量(kg)約7.0 出力30V/3A、30V/3A 電源電圧AC100V/120V/220V±10% AC230V-6/+10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×145×265 出力点数2 内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20342796 GPS-2303
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
19952005 GPS-2303(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20342796 GPS-2303 68513926 GPE-2323 GPE-2323 多出力直流安定化電源 GPEシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 68513926 多出力直流安定化電源 GPEシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 1台 77,980 税込85,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする