曜日別特売

スイッチング直流安定化電源 36V/10A

スイッチング直流安定化電源 36V/10A - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

電圧・電流同時表示
定電圧/定電流
電圧/電流微調ツマミ付き
外部接点 OUTPUT ON/OFF 機能付き
OVP
出力端子:前面(<3A)、背面
リモートセンシング
電源:AC100±10%

質量(kg)約3.2出力36V/10A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145(151)×285(295)内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20345614SPS-3610
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする