プラスチックベアリング

プラスチックベアリング KGM プラスチックベアリング KGM
(1件のレビュー)

耐水性や耐薬品性に優れ、クリーンな環境や非磁性が必要とされる環境に対応します。
材質の関係で寸法公差は大きくなっています。

材質(内外輪)POMアセタール樹脂、(保持器)PAポリアミド、(ボール)ガラス 外径公差(mm)±0~0.080 許容温度(℃)50 ラジアルすきま(μm)50~300 内径公差(mm)±0~0.080 内容量1個
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20371408 6000 PLASTIC 26 10 8
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20371444 6004 PLASTIC 42 20 12
オープン
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
20371462 6006 PLASTIC 55 30 13
オープン
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
20371478 6007 PLASTIC 62 35 14
オープン
4,998
5,498 (税込)
7日以内出荷

返品不可
20371496 6201 PLASTIC 32 12 10
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
20371505 6202 PLASTIC 35 15 11
オープン
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
20371514 6203 PLASTIC 40 17 12
オープン
2,498
2,748 (税込)
7日以内出荷

返品不可
20371523 6204 PLASTIC 47 20 14
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
20371374 625 PLASTIC 16 5 5
オープン
1,798
1,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
20371383 626 PLASTIC 19 6 6
オープン
 
 
取扱い終了
20371392 608 PLASTIC 22 8 7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20371417 6001 PLASTIC 28 12 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20371426 6002 PLASTIC 32 15 9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20371435 6003 PLASTIC 35 17 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20371453 6005 PLASTIC 47 25 12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20371487 6200 PLASTIC 30 10 9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20371532 6205 PLASTIC 52 25 15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20371548 6206 PLASTIC 62 30 16
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20371487
2017-10-25
用途:
水場の軸受けとして

しっかりした作りで樹脂特有のガタつきが無く使用時間が価格以上に伸びた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする