曜日別特売

コックシャツ

コックシャツ - KAZENコックシャツ - KAZENコックシャツ - KAZENコックシャツ - KAZENコックシャツ - KAZENコックシャツ - KAZENコックシャツ - KAZEN

コックコートの雰囲気はそのままに、作業性と着用感をアップさせた定番のコックシャツ。
胸ポケット付きで首まわりの圧迫感がないローネック

仕様O-157対応制菌加工、男女兼用タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル65、綿35素材ポプリン生地性能O-157対応制菌加工内容量1枚
全42種類を絞り込む
サイズ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20574812421-70-SホワイトS
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574828421-70-MホワイトM
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574837421-70-LホワイトL
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574846421-70-LLホワイトLL
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574855421-70-3Lホワイト3L
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574864421-70-4Lホワイト4L
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574873421-71-SサックスS
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574882421-71-MサックスM
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574898421-71-LサックスL
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574907421-71-LLサックスLL
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574916421-71-3Lサックス3L
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574925421-71-4Lサックス4L
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574934421-72-SベージュS
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574943421-72-MベージュM
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574952421-72-LベージュL
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574968421-72-LLベージュLL
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574977421-72-3Lベージュ3L
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574986421-72-4Lベージュ4L
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20574995421-73-SピンクS
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575004421-73-MピンクM
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575013421-73-LピンクL
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575022421-73-LLピンクLL
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575038421-73-3Lピンク3L
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575047421-73-4Lピンク4L
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575056421-75-SブラックS
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575065421-75-MブラックM
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575074421-75-LブラックL
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575083421-75-LLブラックLL
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575092421-75-3Lブラック3L
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575108421-75-4Lブラック4L
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575117421-76-SブラウンS
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575126421-76-MブラウンM
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575135421-76-LブラウンL
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575144421-76-LLブラウンLL
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575153421-76-3Lブラウン3L
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575162421-76-4Lブラウン4L
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575178421-77-SレッドS
4,300
取扱い終了
返品不可
20575187421-77-MレッドM
4,300
取扱い終了
返品不可
20575196421-77-LレッドL
4,300
取扱い終了
返品不可
20575205421-77-LLレッドLL
4,300
取扱い終了
返品不可
20575214421-77-3Lレッド3L
4,300
取扱い終了
返品不可
20575223421-77-4Lレッド4L
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする