曜日別特売

コックコート T65C

コックコート T65C - KAZEN
(4件のレビュー)

コストパフォーマンスを追及した実績のあるスタンダードタイプのコックコート。

ホワイト混率(%)ポリエステル65、綿35素材単糸ツイル内容量1枚
注意
※帽子は付属しておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20576404411-40A-SSSS
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576413411-40A-SS
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576422411-40A-MM
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
20576438411-40A-LL
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
20576447411-40A-LLLL
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576456411-40A-3L3L
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576465411-40A-4L4L
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576474411-40A-5L5L
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576483411-40A-6L6L
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576492411-40A-7L7L
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576508411-40A-8L8L
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20576438
2020-08-15
用途: 調理作業
高木屋飲食業

揚げ物など油を使う際に長袖が便利、通常は腕まくりをして作業にあったるため袖口が大きいのがありがたい。少し小さめなのでワンサイズ大きめを購入する方がよい

1が参考にしています
対象商品 : 20576438
2020-09-12
用途: 調理場作業時
飲食業

投稿見てワンサイズ大きいほうがいいとのことでLサイズ注文。
身長171cm、ウエスト74cmの私にはダブダブ、丈も長いです。
何度か洗えば少しは縮んで馴染むと思いますが、Mサイズ注文すればよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 20576492
2018-12-06
用途: 調理時
飲食業

サイズ一般市販品より小さめです
返品不可商品ですのでご注意を、
サイズが合わず着れませんでした
無駄遣いでした

1が参考にしています
対象商品 : 20576456
2018-02-07
用途: 食品製造時

とても着心地が良いです。綿100%よりも軽いし、汚れ落ちも良いように思います。値段も満足でした。リピートします!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする