曜日別特売

コックコート T45C

コックコート T45C - KAZENコックコート T45C - KAZENコックコート T45C - KAZEN

スタンド衿の周りに配色のパイピングテープを配し、パイピングテープと同色の取り外しが可能なボタンを採用したコックコートです。

仕様胸ポケット付混率(%)綿55、ポリエステル45生地CVCツイル内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20581033602-74ホワイト×レッドSS
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581042602-74ホワイト×レッドS
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581058602-74ホワイト×レッドM
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581067602-74ホワイト×レッドL
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581076602-74ホワイト×レッドLL
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581085602-74ホワイト×レッド3L
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581094602-74ホワイト×レッド4L
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581103602-75ホワイト×ブラックSS
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581112602-75ホワイト×ブラックS
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581128602-75ホワイト×ブラックM
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581137602-75ホワイト×ブラックL
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581146602-75ホワイト×ブラックLL
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581155602-75ホワイト×ブラック3L
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581164602-75ホワイト×ブラック4L
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする