曜日別特売

コックコート長袖 T65C

コックコート長袖 T65C - KAZENコックコート長袖 T65C - KAZENコックコート長袖 T65C - KAZENコックコート長袖 T65C - KAZEN
仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付混率(%)ポリエステル65、綿35素材ポプリン内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20576596410-70-SS
6,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576605410-70-MM
6,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576614410-70-LL
6,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576623410-70-LLLL
6,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576632410-70-3L3L
6,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576648410-70-4L4L
6,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする