衿付調理衣半袖 T65C

衿付調理衣半袖 T65C - KAZEN衿付調理衣半袖 T65C - KAZEN
仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付混率(%)ポリエステル65、綿35素材ブロード生地性能O-157対応制菌加工内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20576797312-30-SS
4,200
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576806312-30-MM
4,200
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576815312-30-LL
4,200
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576824312-30-LLLL
4,200
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576833312-30-3L3L
4,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576842312-30-4L4L
4,200
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576858312-30-5L5L
4,200
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576867312-30-6L6L
4,200
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする