曜日別特売

衿なし調理衣長袖 T65C

衿なし調理衣長袖 T65C - KAZEN衿なし調理衣長袖 T65C - KAZEN
仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付混率(%)ポリエステル65、綿35素材ブロード内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20576876320-30-SS
4,200
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576885320-30-MM
4,200
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576894320-30-LL
4,200
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576903320-30-LLLL
4,200
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576912320-30-3L3L
4,200
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576928320-30-4L4L
4,200
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576937320-30-5L5L
4,200
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20576946320-30-6L6L
4,200
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする