曜日別特売

衿なし調理衣長袖 T65C

衿なし調理衣長袖 T65C - KAZEN衿なし調理衣長袖 T65C - KAZEN
(2件のレビュー)
仕様O-157対応制菌加工混率(%)ポリエステル65、綿35素材ブロード生地性能O-157対応制菌加工内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20577393330-30-SS
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577402330-30-MM
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577418330-30-LL
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577427330-30-LLLL
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577436330-30-3L3L
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577445330-30-4L4L
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577454330-30-5L5L
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577463330-30-6L6L
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20577402
2026-02-17
用途: 加工場の食品製造作業
卸売・小売業

モノタロウさんは、サイズや種類が豊富なので、キャップも含めて探すことができとても助かりました。

対象商品 : 20577463
2022-06-12
用途: 調理に使います。
合同会社アクセルファイブ飲食業

ピッタリしていい感じ。
今度は襟付きを買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする