菊水化学工業
BeニューS
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途
一般建築物の内外装。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
タイプ
艶有
主成分
アクリル樹脂塗材
塗布面積(m
2
/缶)
基層塗り:13~22、模様塗り:35~53
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等
危険物の類別
非危険物
特性
防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
仕上げの形状
ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
内容量
1缶(16kg)
全36種類を絞り込む
色
選択してください
常備色 中彩色 KM083D
常備色 中彩色 KM122D
常備色 中彩色 KM123D
常備色 中彩色 KN030A
常備色 中彩色 KN032E
常備色 中彩色 KN040A
常備色 中彩色 KN041C
常備色 中彩色 KN042A
常備色 中彩色 KN042B
常備色 中彩色 KN045A
常備色 中彩色 KN045B
常備色 中彩色 KN048B
常備色 淡彩色 KM082D
常備色 淡彩色 KN004C
常備色 淡彩色 KN021C
常備色 淡彩色 KN021D
常備色 淡彩色 KN021E
常備色 淡彩色 KN026D
常備色 淡彩色 KN029C
常備色 淡彩色 KN038D
常備色 淡彩色 KN060A
常備色 淡彩色 KN060B
常備色 淡彩色 KN060E
常備色 淡彩色 KN061C
常備色 濃彩色 KB135D
常備色 濃彩色 KM080E
常備色 濃彩色 KN006F
常備色 濃彩色 KN016A
常備色 濃彩色 KN016D
常備色 濃彩色 KN023G
常備色 濃彩色 KN024E
常備色 濃彩色 KN042E
常備色 濃彩色 KN045F
常備色 濃彩色 KN077B
常備色 濃彩色 KN088B
常備色 濃彩色 KN088F
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20586922
-
常備色 淡彩色 KN004C
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20586938
-
常備色 淡彩色 KN060B
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20586947
-
常備色 淡彩色 KN060A
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20586956
-
常備色 淡彩色 KN060E
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20586965
-
常備色 淡彩色 KN021D
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20586974
-
常備色 淡彩色 KN061C
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20586983
-
常備色 淡彩色 KN021E
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20586992
-
常備色 淡彩色 KN021C
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587008
-
常備色 淡彩色 KN038D
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587017
-
常備色 淡彩色 KN026D
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587026
-
常備色 淡彩色 KN029C
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587035
-
常備色 淡彩色 KM082D
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587044
-
常備色 中彩色 KM122D
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587053
-
常備色 中彩色 KM123D
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587062
-
常備色 中彩色 KN045B
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587078
-
常備色 中彩色 KN042A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587087
-
常備色 中彩色 KN041C
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587096
-
常備色 中彩色 KN042B
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587105
-
常備色 中彩色 KN048B
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587114
-
常備色 中彩色 KN045A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587123
-
常備色 中彩色 KM083D
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587132
-
常備色 中彩色 KN040A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587148
-
常備色 中彩色 KN030A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587157
-
常備色 中彩色 KN032E
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587166
-
常備色 濃彩色 KN016D
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587175
-
常備色 濃彩色 KN077B
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587184
-
常備色 濃彩色 KM080E
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587193
-
常備色 濃彩色 KN016A
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587202
-
常備色 濃彩色 KB135D
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587218
-
常備色 濃彩色 KN088B
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587227
-
常備色 濃彩色 KN088F
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587236
-
常備色 濃彩色 KN006F
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587245
-
常備色 濃彩色 KN042E
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587254
-
常備色 濃彩色 KN045F
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587263
-
常備色 濃彩色 KN024E
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20587272
-
常備色 濃彩色 KN023G
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870