USBケーブル(A-Aコネクタ)

USBケーブル(A-Aコネクタ) - サンワサプライUSBケーブル(A-Aコネクタ) - サンワサプライUSBケーブル(A-Aコネクタ) - サンワサプライUSBケーブル(A-Aコネクタ) - サンワサプライUSBケーブル(A-Aコネクタ) - サンワサプライUSBケーブル(A-Aコネクタ) - サンワサプライUSBケーブル(A-Aコネクタ) - サンワサプライUSBケーブル(A-Aコネクタ) - サンワサプライ
(6件のレビュー)

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。

コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスライトグレー規格(ケーブル)UL20276対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0内容量1個
注意
※USB2.0規格にはA-Aケーブルの規格はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20757117KB-USB-A1K21
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
20757126KB-USB-A3K23
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20757117
2022-02-14
用途: アマチュア無線機とPCの接続
その他業種

USB接続により余分な配線をせず簡単に接続でき。通信が可能になった

対象商品 : 20757126
2020-08-31
用途: プリンターの延長コードとして
製造業

いつもながら到着が早くて大変助かっております。
早速、使用させていただいていますが、問題もなく快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 20757117
2019-12-04
用途: 通電目的
農・林・水産業

タブレットPCに充電するとUSB端子を共用しているため、充電しながらUSBが使えないので、USBハブを通して通電しようと思ったのですが、ハブのPC端子側でカットされているのかPCへの通電はできませんでした。普通に使う分には何の問題もないです。

対象商品 : 20757117
2017-02-28
用途: パソコン
岩岡牧場農・林・水産業

店頭に無いものなので非常に助かりました。多品種の扱いをお願いしたいです

対象商品 : 20757126
2017-10-12
用途: 基板のプログラム更新
建設業・工事業

規格外のケーブルで量販店には置いて有りません。インターネットでしか購入出来ません。

対象商品 : 20757117
2017-05-31
用途: Typc-C USBの先につけたUSB分配器から他のパソコンのUSBに接続する。
豊岡テクノ・リサーチサービス業

両端がA-AのUSBケーブルは規格外のために、他で購入しようとしたら、この2倍以上の価格であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする