ハタヤリミテッド
20W LED電球 ビームランプ型
口金
E26
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ビームランプ型
電球の種類
LED
色
昼白色
質量(kg)
0.315
定格消費電力(W)
20
入力電圧(V)
AC90~220
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
1650
ビーム角度(°)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20920183
LDR20N-W60
1650
¥
18,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください