曜日別特売

使い捨て式防じんマスク(ラムダライン)

使い捨て式防じんマスク(ラムダライン) - TRUSCO

鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。
立体構造をしっかりキープします。
3つの機能で漏れなく安全です。
金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。

用途
サンダーやグラインダー作業、一般粉じん作業
トラスコ品番
496-4608
種別
使い捨て防じん
タイプ
頭掛けタイプ
入数(枚)
10
規格
国家検定 DS1 合格品(型式検定合格番号第TM578号)型式の名称:DD02-S1-1
吸気抵抗(Pa)
40以下
粒子捕集効率(%)
80以上
使用限度時間(h)
16
縦(mm)
125
横(mm)
150
内容量
1セット(10枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20772964TD02-S1
¥1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする