ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アズワン
アズワンの 厨房用品
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの その他業務用厨房装置類
サニフィットデッキブラシ
サニフィットデッキブラシ
注文コード
20856088
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
色
選択解除
赤
青
タイプ
選択解除
ハンドル
ブラシ
アズワン品番
選択解除
2-3679-01
2-3679-11
2-3679-12
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
20856088
-
-
ハンドル
2-3679-01
¥
2,280
¥
2,257
¥
2,257
¥
2,483
(税込)
欠品中
-
20856097
-
青
ブラシ
2-3679-12
¥
2,000
¥
1,980
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
取扱い終了
-
20856106
-
赤
ブラシ
2-3679-11
¥
2,000
¥
1,980
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
取扱い終了
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
デッキブラシヘッド
高砂
税込
¥
3,509
¥
3,190
(1)
デッキブラシ
コーベック
税込
¥
263
¥
239
(14)
バスケットへ
デッキブラシ(PET)
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
5,159
~
¥
4,690
~
(1)
アルミハンドル
高砂
税込
¥
3,509
¥
3,190
(1)
ステンレス HGデッキブラシ
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
4,719
~
¥
4,290
~
デッキブラシ(PVC毛)
TRUSCO
税込
¥
835
¥
759
(14)
バスケットへ
ヴァイカン アングルデッキブラシ
Vikan(ヴァイカン)
税込
¥
5,489
¥
4,990
(1)
ホースデッキブラシWS
テラモト
税込
¥
2,299
¥
2,090
(1)
バスケットへ
ハンドル(アルミニウム)
Vikan(ヴァイカン)
税込
¥
5,489
¥
4,990
(2)
デッキブラシ ハードタイプ
Vikan(ヴァイカン)
税込
¥
6,589
¥
5,990
ペアブラシ
テラモト
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
(3)
木柄ナイロンデッキブラシ
高砂
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(6)
コンパクトデッキブラシ
Vikan(ヴァイカン)
税込
¥
4,059
¥
3,690
(1)
スチールパイプ柄 デッキブラシ
テラモト
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(4)
JPデッキブラシ180
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
637
~
¥
579
~
(5)
FFマルチデッキブラシ
テラモト
税込
¥
1,859
¥
1,690
(5)
ニューデッキブラシ
テラモト
税込
¥
1,639
¥
1,490
(1)
バスケットへ
デッキブラシワイヤー18
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(5)
デッキブラシ
モノタロウ
税込
¥
549
¥
499
(1)
バスケットへ
ショートデッキブラシ
八ツ矢工業
税込
¥
439
¥
399
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
厨房機器・設備・調理機械
その他業務用厨房装置類
グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
フロアーブラシ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります
ハンドブラシ
柄付ブラシ
パイプブラシ
フロアーブラシ
グリーストラップ
シェアする