衛生帽子

衛生帽子 - アズワン衛生帽子 - アズワン衛生帽子 - アズワン衛生帽子 - アズワン衛生帽子 - アズワン衛生帽子 - アズワン衛生帽子 - アズワン衛生帽子 - アズワン
(7件のレビュー)

毛髪の混入防止とムレにくい素材を使用し快適性を追求した帽子です。
後頭部からうなじにかけてトリタレがついており、毛髪をやさしく包み込みます

材質ポリエステル・綿内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
生地
混率(%)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2086627442017ツバ付--両サイド耳メッシュ2-5859-04
2,060
2,039
2,243(税込)
当日出荷
2086629242021ツバ付ニットポリエステル65%、綿35%ニットうす地6方2-5859-06
2,770
2,742
3,016(税込)
当日出荷
20866308SS-5メッシュケープ付--八角トリタレ(天メッシュ無し)2-5859-09
1,550
1,535
1,689(税込)
当日出荷
2086631742010ショートフード--八角メッシュ天メッシュ2-5859-02
1,970
1,950
2,145(税込)
当日出荷
20866326HS-3メッシュケープ付--全メッシュ八角トリタレアゴテープ2-5859-08
1,900
1,881
2,069(税込)
当日出荷
2086633542015メッシュケープ付--八角メッシュタレアゴMG2-5859-03
2,000
1,980
2,178(税込)
当日出荷
2086634442009メッシュケープ付--八角トリタレ天メッシュ2-5859-01
1,750
1,733
1,906(税込)
当日出荷
2086628342019ツバ付ブロードポリエステル65%、綿35%丸天後メッシュ2-5859-05
1,400
1,386
1,525(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
20866353-メッシュケープ付サックスブロードポリエステル65%、綿35%丸天後メッシュ2-5859-12
1,400
1,386
1,525(税込)
当日出荷
20866362-ツバ付ピンクブロードポリエステル65%、綿35%丸天後メッシュ2-5859-11
1,400
1,386
1,525(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20866283
2025-10-07
用途: 厨房の調理作業
医療・福祉・介護関連業

ツバが小さく軽くて後ろがメッシュになっていて蒸れなくて良い、かわいい

対象商品 : 20866362
2025-03-02
用途: 調理補助
自動車・二輪車・自転車関連業

薄いピンクでかわいいです。髪の毛が全部中に収まるのがいいです。

対象商品 : 20866274
2023-04-09
用途: 菓子製造
製造業

覆いかぶさり、機能性がよい。
デザインも可愛らしくよい。

対象商品 : 20866292
2022-02-10
用途: 衛生のため

食品に髪の毛が入らないようにしています。頭がすっぽり覆うことができてよいです。すぐに乾くのも満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 20866283
2021-04-21
用途: 素麺の箱詰め作業時
三和サービス製造業

生地もしっかりしていて程よいゴムのしまり具合で髪も完全に覆われ安心して作業ができます。

対象商品 : 20866292
2020-09-05
用途: 調理・配膳作業、食器洗浄作業
その他業種

耳から後ろがメッシュになっているので、涼しいです。軽くてサイズ感もちょうど良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 20866353
2020-04-07
用途: お菓子の製造
製造業

ひさしが長く後ろの被りも深く使いやすいです。色もかわいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする