アズワン
ディスポボックス
頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
材質
PP(ポリプロピレン)
規格
耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
容量(kg)
アズワン品番
フタの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20874446
EVO30DUO-N
400×300×330
30
最大収容:15
2-9066-02
一時開閉用フタ付き
¥
2,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20874455
EVO30MONO
400×300×330
30
最大収容:15
2-9066-01
密閉フタ
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
20874464
EVO50DUO-N
400×300×560
50
最大収容:20
2-9066-04
一時開閉用フタ付き
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
20874473
EVO50MONO
400×300×560
50
最大収容:20
2-9066-03
密閉フタ
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000