スポルトシェルケース
軽量・頑丈なセミハードタイプサイドバッグにスポーツタイプが登場!
シェルの素材には、軽量でありながら耐久性・耐熱性に優れ、衝撃にも強いポリカーボネート素材を使用。
丈夫な特性を持ちながら、軽量という利点を持ち合わせています
容量(L)36(片側18)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×540×240
素材ポリカーボネート 1680Dポリエステル
最大荷重(kg)【収納】片側2.5
内容量1個
軽量・頑丈なセミハードタイプサイドバッグにスポーツタイプが登場!
シェルの素材には、軽量でありながら耐久性・耐熱性に優れ、衝撃にも強いポリカーボネート素材を使用。
丈夫な特性を持ちながら、軽量という利点を持ち合わせています