曜日別特売

タケシール #3000トップコート

タケシール #3000トップコート - 竹林化学工業

ウレタン防水層などの性能を長期間保護し、維持するために適した耐候性に優れた保護化粧材です。
ウレタン防水層などの表面に、清掃後、1回塗にて軽歩行に適した表面に仕上がります。
平滑な下地には、光沢のある汚れにくい滑らかな仕上、また、特殊骨材Gを併用すれば、すべりにくい表面に仕上がります。
またタケシール床用(ウレタン歩行床材)の表面保護化粧材としてもご利用いただけます。

用途ベランダ、屋上、屋内スポーツ施設、テニスコート、ジョギングコース。特性耐候主な用途屋内床危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.2~0.3
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20962402-1セット(16kg)グレイA液:8kg、B液:8kg
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20962418-1セット(16kg)グリーンA液:8kg、B液:8kg
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20962427-1セット(16kg)ライトグリーンA液:8kg、B液:8kg
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20962445-1セット(4kg)グリーンA液:2kg、B液:2kg
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20962454-1セット(4kg)ライトグリーンA液:2kg、B液:2kg
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20962436-1セット(4kg)グレイA液:2kg、B液:2kg
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする