曜日別特売

シルバートップ

シルバートップ - 竹林化学工業

1液性ウレタン系の非歩行用の暴露用保護化粧材です。
ウレタン防水材2類規格(カーボンウレタン黒系)ゴムシート類黒系の防水層劣化防止用として、開発された商品です。
塗膜は柔軟性で伸びが有り、夏・冬での下地の伸縮にも充分追従し、太陽光線を反射して黒色防水材の蓄熱劣化を防止します。

特性防水シルバー危険等級乾燥時間(時間)24(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.25(1回塗り)内容量1缶(18kg)
注意
※塗装下地面は、新設の防水材(ウレタン、ゴムシート類)では、7日以上経過後、表面の油分、離型剤が無くなってから塗装願います。
※旧防水材への塗装では、ごみ、埃の除去と水洗等の清掃が必要です。又、防水材は良く乾燥した状態にしてから塗装して下さい。
※使用前には容器の底から良く攪拌混合し、中身を均一にしてから使用下さい。
※本品は、空気中の湿気・水分と反応して硬化しますので、一旦開封したものは使い切って下さい。塗装面に水分が有れば、発泡、密着不良の原因になります。
※タールウレタン・アスファルトルーフィング等に塗装されますとブリードして黄変することがあります。テスト塗りをお願いします。
※本品は、有機溶剤を含みますので、作業にあたっては、直接皮膚に触れぬ様、長袖の作業着を着装の上、保護手袋、保護眼鏡等で保護措置をお取り下さい。
※作業は通風の良い状態で作業をして下さい。本品は屋外での使用専用塗料です。
※施工中は、特に火気厳禁とし、作業区域及び周辺を警戒区域として、作業下さい。
※作業後、施工時の器具類については、直ちにシンナーで洗浄をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20962463-
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする